153369-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-6-4

Connettore a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMT-6-4
Rubix:160000000582754
Produttore:153369
EAN:4052568034276
153369-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-6-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153369-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-6-4


Raccordo a innesto a T QSMT-6-4 Di riduzione. Taglia=Mini, Diametro nominale=2,6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x50x20 mm
Peso5,34 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14
Profilomini
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
3,46 IVA esclusa
/ Unità
4,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione