Riferimenti
Camozzi:51-6450-0656
Rubix:170000000470721
Produttore:51-6450-0656


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo e ghiera); o-ring in nbr; guarnizioni filettate in ptfe-nbr-pa |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 (filettatura bsp cilindrica, iso 228) |
Dettagli del prodotto : 51-6450-0656 S6450 6-1/8
Raccordo rapido pneumatico Camozzi S6450 per tubo in plastica da 6 mm, con attacco girevole Sprint® e filettatura G1/8. Corpo in ottone nichelato con guarnizioni in NBR/PTFE.
Punti di forza
S6450 6 1/8 - Push In Fitting-Swivel Y Connector-6Mm Tube-1/8 Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo e ghiera); o-ring in nbr; guarnizioni filettate in ptfe-nbr-pa |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 (filettatura bsp cilindrica, iso 228) |
| Profilo | sprint® (attacco girevole) |
| Connessione 2 | attacco per tubo in plastica ø6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipologia | raccordo rapido pneumatico y girevole (male y) per tubo in plastica |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione