2153-CONNETTORE MASCHIO KS4-N-9
Spina per accoppiamento rapido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:KS4-N-9
Rubix:160000000578006
Produttore:2153
EAN:4052568018030

Documenti
Dettagli del prodotto : 2153-CONNETTORE MASCHIO KS4-N-9
Connettore maschio KS4-N-9 Per raccordi autobloccanti. Diametro nominale=7 mm, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale normale=1008 l/min, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x12x47 mm |
|---|---|
| Peso | 18,57 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | 9 mm |
| Connessione 2 | 26,4 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione