153347-RACCORDO A INNESTO A L QSML-4H

Raccordi rapidi QSM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSML-4H
Rubix:160000000582732
Produttore:153347
EAN:4052568034085
153347-RACCORDO A INNESTO A L QSML-4H

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153347-RACCORDO A INNESTO A L QSML-4H


Connettore a innesto QSML-4H con manicotto ad innesto. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=1,9 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,76 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14 mm
Profilomini
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
2,43 IVA esclusa
/ Unità
2,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione