RACCORDO A T CENTRALE GIREVOLE 4 - M5 T2004M5
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT2004M5
Rubix:999190900056966
Produttore:T2004M5


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero (tecnopolimero); parti portastelo/basi in ottone (cw614n); molla in acciaio inox aisi 301; guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto push-in per tubo ø 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO A T CENTRALE GIREVOLE 4 - M5 T2004M5
RACCORDO A T CENTRALE GIREVOLE 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero (tecnopolimero); parti portastelo/basi in ottone (cw614n); molla in acciaio inox aisi 301; guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto push-in per tubo ø 4 mm |
| Profilo | t centrale girevole |
| Connessione 2 | filettatura maschio m5 (attacco centrale) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico a t centrale girevole push-in (tecno-rap) |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione