172973-CARTUCCIA QSP10-6

Cartuccia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSP10-6
Rubix:999200100003618
Produttore:172973
EAN:4052568037369
172973-CARTUCCIA QSP10-6

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 110
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 172973-CARTUCCIA QSP10-6


Cartuccia QSP10-6 Con attacco a innesto, diritto. Tipo di guarnizione sul perno filettato=O-ring, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,14 g
Materialeottone nichelato
Connessione 110
Profiloforma dritta
Connessione 26
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale84818079
3,06 IVA esclusa
/ Unità
3,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione