01558928-RACCORDO D' ESTREMITA' A GOMITO, ATTACCO 1/4, TUBO D 6 KQ2L06-02AS1

Raccordo a gomito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L06-02AS1
Rubix:999220329116920
Produttore:01558928
01558928-RACCORDO D' ESTREMITA' A GOMITO, ATTACCO 1/4, TUBO D 6 KQ2L06-02AS1

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (a)
Connessione 11/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01558928-RACCORDO D' ESTREMITA' A GOMITO, ATTACCO 1/4, TUBO D 6 KQ2L06-02AS1


Raccordo One-touch, materiale PBT di uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, misure: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Intervallo di pressione di esercizio: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, acqua: 0 a 40 °C
Con sigillante.

Punti di forza

•Accetta tubi in nylon e poliuretano
Applicabile sia per applicazioni in vuoto che a pressione positiva
Il collare di rilascio consente la rimozione del tubo senza danneggiarlo
Pressione massima di vuoto di 1.0 MPa

Applicazioni

Sia per vuoto che per pressione positiva

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone (a)
Connessione 11/4
Profilokq2l
Connessione 26
Tipologiaboccola di rilascio ovale allungata
Diametro tubo6 mm
3,64 IVA esclusa
/ Unità
4,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione