ANELLO DOPPIO GIREVOLE CON ASTA 4 - M5 T1604M5
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T1604M5
Rubix:999190900056931


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero iso1043-1; ottone uni en 12164 cw614n; acciaio inox aisi 301 austenitico; nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DOPPIO GIREVOLE CON ASTA 4 - M5 T1604M5
ANELLO DOPPIO GIREVOLE CON ASTA 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero iso1043-1; ottone uni en 12164 cw614n; acciaio inox aisi 301 austenitico; nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Profilo | anello doppio girevole con asta (t16) |
| Connessione 2 | ø4 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | anello doppio girevole con asta |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore