Riferimenti
SMC:KFG2H1008-02S
Rubix:999221025046021
Produttore:00766344

Documenti
Dettagli del prodotto : 00766344-ARTICOLO KFG2H1008-02S
I raccordi della serie KFG2 possono funzionare con temperature ambiente del fluido operativo comprese tra -65 e 260 ºC (tipo a gomito girevole -5 e 150 ºC). Grazie alla struttura in acciaio inox 316 e all'esclusiva connessione con inserto di tenuta non in gomma, questi raccordi privi di grasso offrono elevati livelli di resistenza alla corrosione e possono essere utilizzati con numerosi materiali per tubazioni, tra cui FEP, PFS, nylon morbido e normale, poliuretano e poliolefina. Disponibili nelle opzioni gomito maschio, connettore maschio, raccordo maschio, raccordo maschio, raccordo diritto, raccordo a T, raccordo a paratia, raccordo a gomito, gomito girevole e connettore femmina, i raccordi KFG2 possono ospitare tubi di dimensioni comprese tra 4 mm e 16 mm e tra 1/8" e 1/2" con connessioni filettate di dimensioni da R1/8 a R1/2 e da 1/8NPT a 1/2NPT.
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D. x I.D.: 1008 (Ø10 x Ø8)
Port Size: 02 (R 1/4)
Sealant: S (Sealant)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D. x I.D.: 1008 (Ø10 x Ø8)
Port Size: 02 (R 1/4)
Sealant: S (Sealant)
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox 316 |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Connessione 2 | 10 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione