Riferimenti
SMC:KPH10-02
Rubix:999200300027475
Produttore:KPH10-02
EAN:3618036071795

Documenti
Dettagli del prodotto : 00004557-ART. KPH10-02
Series KP are one-touch fittings for clean room blow-off systems and drive air systems. The KP series is completely oil free and liquid-contact areas are non-metallic. Parts are cleaned, assembled and double packaged in a clean room. Resin parts for one-touch series KPQ/KPG (for drive system air piping) are polypropylene.
KPH, raccordo istantaneo gran purezza per sistemi di soffiaggio - Connettore maschio, Intermedio diritto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Connessione 1 | 10 mm |
| Connessione 2 | 1/4 in |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione