133001-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-3-I-R

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-M3-3-I-R
Rubix:160000000581728
Produttore:133001
EAN:4052568028923
133001-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-3-I-R

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3 male thread
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 133001-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-3-I-R


Raccordo a innesto QSM-M3-3-I-R Filetto maschio con esagono interno. Taglia=Mini, Diametro nominale=1,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x3x3 mm
Peso1,03 g
Materialeacciaio / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3 male thread
Profilomini
Connessione 2for pneumatic tube od 3 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 2,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione