DIRITTO MASCHIO CONICO D.06-1/4 01C0614
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX01C0614
Rubix:999190900054592
Produttore:01C0614


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO D.06-1/4 01C0614
DIRITTO FILETTO CONICO MASCHIO 1 Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
| Profilo | filetto conico maschio 1/4' (bsp conica uni-iso 7) |
| Connessione 2 | filetto conico maschio 1/4' |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico rap diritto maschio conico (01c0614) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore