153115-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/2-12
Raccordo a T a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QST-1/2-12
Rubix:160000000582505
Produttore:153115
EAN:4052568032081

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153115-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/2-12
Raccordo a innesto a T QST-1/2-10 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 56x53x23 mm |
|---|---|
| Peso | 80 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 12 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione