00004171-ARTICOLO KPGH06-02

KPGH Connettore maschio pulito one-touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KPGH06-02
Rubix:999221025030386
Produttore:KPGH06-02
EAN:3618036072594
00004171-ARTICOLO KPGH06-02

Riepilogo info tecniche

Materialeresina polipropilenica (corpo, pulsante di rilascio, pinza di serraggio);acciaio inox 304 (perno, mandrino, guida, tappo);nbr (guarnizione, paraurti, o-ring);acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00004171-ARTICOLO KPGH06-02


La serie KP è costituita da raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e sistemi di azionamento dell'aria. La serie KP è completamente priva di olio e le aree di contatto con i liquidi sono non metalliche. I pezzi vengono puliti, assemblati e imballati due volte in camera bianca. Le parti in resina della serie KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento) sono in polipropilene.
-Raccordi One-touch puliti
-Per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento
-Dimensioni M5 standardizzate
-Le parti in resina sono in polipropilene
-KPQ: Ottone (nichelato senza metalli)
-KPG: Acciaio inox (SUS304)

Specifiche: G [Acciaio inox (SUS304)]
O.D. del tubo applicabile: ø6
Connessione: R 1/4

Punti di forza

Raccordi One-touch puliti
Per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Materialeresina polipropilenica (corpo, pulsante di rilascio, pinza di serraggio);acciaio inox 304 (perno, mandrino, guida, tappo);nbr (guarnizione, paraurti, o-ring);acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 16 mm
Profilokp
Connessione 21/4 in
Temperatura massima60 °C
€ 15,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione