162868-RACCORDO A INNESTO CRQS-1/2-12

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRQS-1/2-12
Rubix:160000000585556
Produttore:162868
EAN:4052568072704
162868-RACCORDO A INNESTO CRQS-1/2-12

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inossidabile ad alta lega (custodia);fpm (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (anello di rilascio/ghiera di ritenzione del tubo)
Connessione 1r 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162868-RACCORDO A INNESTO CRQS-1/2-12


Raccordo a innesto CRQS-1/2-12 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8,1 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso55 g
Materialeacciaio inossidabile ad alta lega (custodia);fpm (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (anello di rilascio/ghiera di ritenzione del tubo)
Connessione 1r 1/2
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale73072980
€ 97,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione