2152-CONNETTORE MASCHIO KS4-N-6

Spina per accoppiamento rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KS4-N-6
Rubix:160000000578005
Produttore:2152
EAN:4052568018023
2152-CONNETTORE MASCHIO KS4-N-6

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2152-CONNETTORE MASCHIO KS4-N-6


Connettore maschio KS4-N-6 Per raccordi autobloccanti. Diametro nominale=4,5 mm, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 12 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata, Classe di resistenza alla corrosione CRC=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49x12x12 mm
Peso14,3 g
Materialeottone nichelato
Connessione 16 mm
Connessione 226,4 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale74199990
€ 4,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione