133004-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-4-I-R

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-M5-4-I-R
Rubix:160000000581731
Produttore:133004
EAN:4052568028954
133004-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-4-I-R

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5 thread
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 133004-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-4-I-R


Raccordo a innesto QSM-M5-4-I-R Filetto maschio con esagono interno. Taglia=Mini, Diametro nominale=2,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,02 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5 thread
Profilomini
Connessione 2for pipe od 4 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
1,94 IVA esclusa
/ Unità
2,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione