01135287-ARTICOLO KQ2H08-02AP

Raccordo push-in serie KQ2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2H08-02AP
Rubix:999221025050587
Produttore:KQ2H08-02AP
EAN:3618036063370
01135287-ARTICOLO KQ2H08-02AP

Riepilogo info tecniche

Materialec3604, pbt, pp, acciaio inox 303 (corpo); c3604 (parte filettata), acciaio inox 303 (parte filettata) (perno); acciaio inox 304 (mandrino, guida); pom (pulsante di rilascio); nbr (guarnizione, o-ring); acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01135287-ARTICOLO KQ2H08-02AP


SMC lancia una nuova gamma di giunti migliorati: la serie KQ2. Con oltre 50 corpi, la nuova serie KQ2 offre soluzioni altamente flessibili. Ora include la serie KJ di giunti miniaturizzati. L'inserimento e la tenuta di un tubo richiedono ora fino al 30% in meno di forza e offrono il 20% in meno di resistenza per la rimozione, consentendo un accoppiamento più rapido e semplice. La nuova serie KQ2 è inoltre caratterizzata da dimensioni ridotte - larghezza e altezza ridotte fino al 23% - che consentono di ottenere giunti più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. Sono disponibili due materiali di filettatura in ottone o ottone e nichel e due tipi di giunti per connessioni ripetute e per non contaminare la tenuta. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettature M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri da Ø2 mm per applicazioni a bassa velocità e fino a Ø16 mm per applicazioni ad alta velocità.
Raccordo push-in serie kq2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Materialec3604, pbt, pp, acciaio inox 303 (corpo); c3604 (parte filettata), acciaio inox 303 (parte filettata) (perno); acciaio inox 304 (mandrino, guida); pom (pulsante di rilascio); nbr (guarnizione, o-ring); acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 18 mm
Profilog
Connessione 21/4 in
Temperatura massima60 °C
2,73 IVA esclusa
/ Unità
3,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione