ITV Pneumatik
Filtri
CATEGORIE
pneumatica (161)
oleodinamica (74)
tubi rigidi e flessibili (3)
1Marca
itv pneumatik
(238)
172 Prodotto(i) con 238 variante(i):
RACC. L 1/2 M.F. 50205
- itv pneumatik:50205
- rubix:160000000119535
- produttore:50205
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:ottone nichelato
- Connessione 1:g 1/2
€ 3,19 IVA esclusa
/ Unità
VALVOLA A SFERA MICRO F/F 1/8 63002
- itv pneumatik:63002
- rubix:160000000146076
- produttore:63002
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro (pollici):g1/8 ''
- Pressione di esercizio:20 bar
€ 4,64 IVA esclusa
/ Unità
RACC. T 1/8 F.F.F. 40003
- itv pneumatik:40003
- rubix:160000000106186
- produttore:40003
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:ottone nichelato
- Connessione 1:g 1/8
€ 1,31 IVA esclusa
/ Unità
RACC. L 3/8 F.F. 50104
- itv pneumatik:50104
- rubix:160000000119322
- produttore:50104
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:ottone nichelato
- Connessione 1:g 3/8
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
RACCORDO 4 1/8 B200102
- itv pneumatik:200102
- rubix:160000000068059
- produttore:B200102
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di filettatura:bspp
- Connessione 1:g 1/8
- Connessione 2:4
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
PROLUNGA RIDUZIONE CONICA 1/4M-3/8F 20406
- itv pneumatik:20406
- rubix:160000000068926
- produttore:20406
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:ottone nichelato
- Connessione 1:r 1/4
€ 1,31 IVA esclusa
/ Unità
RACCORDO 4-4-4 B200501
- itv pneumatik:200501
- rubix:160000000068175
- produttore:B200501
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Connessione 1:4
- Materiale:ottone nichelato (corpo), acciaio inossidabile (morsetto), nbr (guarnizione)
€ 2,42 IVA esclusa
/ Unità
RIDUZIONE CILINDRICA 1/2M-3/8F 20908
- itv pneumatik:20908
- rubix:160000000069406
- produttore:20908
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:ottone
- Connessione 1:g 3/8
€ 1,18 IVA esclusa
/ Unità
NIPPLO CONICO 3/4 3/4 20006
- itv pneumatik:20006
- rubix:160000000067981
- produttore:20006
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:ottone nichelato
- Connessione 1:r 3/4
€ 3,33 IVA esclusa
/ Unità
MANICOTTO F.F. 3/4 30006
- itv pneumatik:30006
- rubix:160000000086764
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale:ottone nichelato
- Connessione 1:g 3/4
€ 3,25 IVA esclusa
/ Unità
PORTAGOMMA MASCHIO CONICO 14-3/8 30419
- itv pneumatik:30419
- rubix:160000000087360
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro del collegamento:r 3/8 ''
- Diametro interno tubo metrica:14 mm
- Materiale:ottone
€ 1,08 IVA esclusa
/ Unità
RACCORDO 4-4 B200301
- itv pneumatik:200301
- rubix:160000000068120
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Connessione 1:9
- Materiale:ottone placcato al nickel
€ 1,89 IVA esclusa
/ Unità
RACCORDO 5-5 B200302
- itv pneumatik:200302
- rubix:160000000068121
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Connessione 1:5
- Materiale:ottone nichelato
€ 2,19 IVA esclusa
/ Unità
REGOL. 6 1/8 B304805
- itv pneumatik:304805
- rubix:160000000087478
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Temperatura massima:70 °C
- Temperatura minima:-20 °C
€ 6,65 IVA esclusa
/ Unità
VALVOLA A SFERA MINI M/F 1/4 500113
- itv pneumatik:500113
- rubix:160000000119222
- produttore:500113
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro (pollici):g 1/4 ''
- Pressione di esercizio:15 bar
€ 5,65 IVA esclusa
/ Unità
RACCORDO 14 1/2 B202214
- itv pneumatik:202214
- rubix:160000000068763
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale:ottone nichelato (corpo), nbr (guarnizione)
- Connessione 1:g 1/2
€ 5,20 IVA esclusa
/ Unità
INTERMEDIO A Y D. 4 202301
- itv pneumatik:202301
- rubix:160000000068791
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Connessione 1:4
- Materiale:corpo: ottone nichelato (cw614n, cw617n); guarnizioni: nbr (miscela senza silicone); pinza/clamp: acciaio inox aisi 316l; anello di spinta: plastica nera
RACC. ""L"" 1/8 M.M. 50002
- itv pneumatik:50002
- rubix:160000000119203
- produttore:50002
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale:ottone nichelato
- Connessione 1:r 1/8
€ 0,78 IVA esclusa
/ Unità
NIPPLO CILINDRICO 1/8 1/8 20102
- itv pneumatik:20102
- rubix:160000000068399
- produttore:20102
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:acciaio inox
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
RACCORDO 6 1/8 B202003
- itv pneumatik:202003
- rubix:160000000068707
- produttore:B202003
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:ottone, nichelato (corpo), nbr (guarnizione)
€ 3,05 IVA esclusa
/ Unità
RACCORDO 6 M5 B202215
- itv pneumatik:202215
- rubix:160000000068764
- produttore:B202215
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:ottone, nichelato (corpo), nbr (guarnizione)
€ 2,12 IVA esclusa
/ Unità
RACCORDO 4 M6 B200122
- itv pneumatik:200122
- rubix:160000000068079
- produttore:B200122
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:acciaio inossidabile
€ 1,11 IVA esclusa
/ Unità
RACCORDO 4 M5 B202200
- itv pneumatik:202200
- rubix:160000000068747
- produttore:B202200
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipo di filettatura:bspp
- Materiale:ottone nichelato
€ 2,01 IVA esclusa
/ Unità
RID. 6-4 B200802
- itv pneumatik:200802
- rubix:160000000068241
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale:ottone nichelato, nbr
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
24 items of 172
























