Riferimenti
ITV Pneumatik:200302
Rubix:160000000068121



Dettagli del prodotto : RACCORDO 5-5 B200302
Sistema push-in con morsetto elastico in acciaio inossidabile
Assemblaggio del tubo con un movimento
Per tubi in vari materiali (PU, PA)
Piccola scala e peso ridotto
O-ring senza silicone
O-ring nel canale di tenuta per superfici ruvide
Struttura modulare e flessibile
Presa esagonale per un facile montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 5 |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Lunghezza | 33 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Connessione 2 | 5 |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
