RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 853178

RACCORDO A GOMITO 90° CON CODOLO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853178
Rubix:170000000535637
EAN:3660338093487
RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 853178

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 853178


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza42,4 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 28
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
3,58 IVA esclusa
/ Unità
4,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione