00983448-RACCORDO ISTANTANEO KQ2E06-00A

Raccordi KQ2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2E06-00A
Rubix:999180300036204
Produttore:00983448
EAN:3618036068399
00983448-RACCORDO ISTANTANEO KQ2E06-00A

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialec3604;pbt;pp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983448-RACCORDO ISTANTANEO KQ2E06-00A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2E*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Passaparete intermedio

Punti di forza

Montaggio/smontaggio rapido.

Applicazioni

Per il vuoto e l'aria compressa. Adatto anche all'acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Connessione 16
Materialec3604;pbt;pp
Lunghezza20 mm
Temperatura minima-5 °C
Connessione 26
Temperatura massima60 °C
Codice doganale39174000
5,39 IVA esclusa
/ Unità
6,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione