RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853192

RACCORDO A Y INTERMEDIO DI RIDUZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853192
Rubix:170000000535648
EAN:3660338093593
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853192

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853192


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza36,1 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
€ 5,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione