50-6580-1008 6580 10-8

Raccordi Mod. 6580 - Riduttore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:6580 10-8
Rubix:170000000470403
Produttore:6580 10-8
50-6580-1008 6580 10-8

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 50-6580-1008 6580 10-8


Materiali : Corpo e morsetto in ottone OT nichelato - O-ring NBR - anello di tenuta PTFE / NBR / PA
Collegamento : Serie 6000 micro : M3 - M5 - M7 - G1//8 - G1//4 - Serie 6000 : Gas conico ISO 7 ( BSPT ) Gas cilindrico ISO 228 ( BSP )
Pressione : min -0,8 max 16 bar ( vedi tubo )
Tubo utilizzato : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diametro Serie 6000 micro : ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm / Serie 6000 : ø 4 - 5 -6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16mm
Fluido : Aria compressa
Temperatura : Serie 6000 micro : -10 - 80°C ( vedi caratteristiche del tubo utilizzato ) / Serie 6000 : -20 - 80°C ( vedi caratteristiche del tubo utilizzato )

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialeottone
Lunghezza39 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 28
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica8 mm
Codice doganale74122000
2,64 IVA esclusa
/ Unità
3,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione