153004-RACCORDO A INNESTO QS-1/8-8

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-1/8-8
Rubix:160000000582394
Produttore:153004
EAN:4052568031145
153004-RACCORDO A INNESTO QS-1/8-8

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r 1/8 in
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153004-RACCORDO A INNESTO QS-1/8-8


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x14x14 mm
Peso15 g
Connessione 1r 1/8 in
Materialeottone nichelato
Temperatura minima-10 °C
Connessione 28 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
1,86 IVA esclusa
/ Unità
2,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione