TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 853204

Tappo ad innesto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853204
Rubix:170000000535658
EAN:3660338093692
TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 853204

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 853204


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza28 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
0,46 IVA esclusa
/ Unità
0,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione