Riferimenti
SMC:DM12P-04NU-C1
Rubix:999221025034122
Produttore:DM12P-04NU-C1
EAN:3618036129625

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | steckerseite (p) |
|---|---|
| Materiale | nu (nylon morbido, poliuretano) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00042920-ARTICOLO DM12P-04NU-C1
L'uso della serie DM, multi-connector, consente connessioni su pannello con altri apparecchi e può garantire l'affidabilità dell'installazione e rimozione one-touch di multi-tubi (nylon, poliuretano). Di conseguenza, è possibile il trasporto separato di pannello e macchinario e lo scambio dell'unità di backup.
•Installazione e rimozione one-touch
•Riduzione del tempo di installazione
•Affidabile forza di ritenzione del tubo
•6 e 12 tubi di collegamento
Tubi di collegamento: 12 pcs
Forma: P (solo lato spina)
Diametro esterno tubo applicabile: Ø4
Materiale del tubo: NU (Nylon morbido, poliuretano)
Copertura: C1 (copertura su un lato (1 pc.))
•Riduzione del tempo di installazione
•Affidabile forza di ritenzione del tubo
•6 e 12 tubi di collegamento
Tubi di collegamento: 12 pcs
Forma: P (solo lato spina)
Diametro esterno tubo applicabile: Ø4
Materiale del tubo: NU (Nylon morbido, poliuretano)
Copertura: C1 (copertura su un lato (1 pc.))
Punti di forza
Installazione e rimozione one-touch
Riduzione del tempo di installazione
Affidabile forza di ritenzione del tubo
6 e 12 tubi di collegamento
Riduzione del tempo di installazione
Affidabile forza di ritenzione del tubo
6 e 12 tubi di collegamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | steckerseite (p) |
|---|---|
| Materiale | nu (nylon morbido, poliuretano) |
| Lunghezza | 31 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Colore | nero |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Tipo di fluido | aria |
| Diametro esterno del tubo metrica | 4 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 1,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione