RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 858823

RACCORDO A Y INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:858823
Rubix:170000000537138
EAN:3660338138935
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 858823

Riepilogo info tecniche

Connessione 116
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 858823


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 116
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza61 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 216
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica16 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica16 mm
11,01 IVA esclusa
/ Unità
13,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione