RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853188

RACCORDO A Y INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853188
Rubix:170000000535645
EAN:3660338093562
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853188

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853188


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza39,8 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 28
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica8 mm
6,38 IVA esclusa
/ Unità
7,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione