RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853167

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DI RIDUZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853167
Rubix:170000000535628
EAN:3660338093395
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853167

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853167


Giunto diritto di unione-riduzione tubo 8 mm - 6 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialepolimero
Lunghezza34,6 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 28
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
4,24 IVA esclusa
/ Unità
5,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione