RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853357

PASSAPARETE DRITTO INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853357
Rubix:170000000535769
EAN:3660338095054
RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853357

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853357


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialepolimero
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 24
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
3,42 IVA esclusa
/ Unità
4,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione