00986309-ARTICOLO KQ2H03-07A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2H03-07A
Rubix:999221025048626
Produttore:KQ2H03-07A
EAN:3618036065558
00986309-ARTICOLO KQ2H03-07A

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/4 in
Materialec3604, pbt, pp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00986309-ARTICOLO KQ2H03-07A


SMC investe continuamente in ricerca e sviluppo per perfezionare e migliorare le prestazioni e la funzionalità dei propri prodotti e per sviluppare nuove innovazioni che consentano di ottenere risparmi energetici e vantaggi competitivi per i propri clienti. Un buon esempio è il nostro nuovo KQ2, raccordo per uso generale, che richiede fino al 30% in meno di forza per inserire e sigillare un tubo e il 20% in meno di resistenza per rimuoverlo. Questo rende i raccordi ancora più veloci e facili da assemblare, con conseguente riduzione dei costi di manodopera. Oltre alle soluzioni compatte e leggere della gamma esistente, la nuova Serie KQ2 offre dimensioni ulteriormente ridotte per gli spazi ristretti, con larghezze ridotte fino al 23% e un'altezza ridotta fino al 24%, rendendo i raccordi complessivamente più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. La Serie KQ2 dispone inoltre di due materiali per la filettatura, Ottone e Ottone e nichelatura, e di due tipi di guarnizioni, con design a tenuta o a guarnizione, che consentono di ripetere le tubazioni e di prevenire la contaminazione nel caso della guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettatura: M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri che vanno dal Ø2 mm, in grado di garantire un risparmio d'aria nelle applicazioni a basso flusso, fino al Ø16 mm, per migliorare i tempi di ciclo nelle applicazioni ad alto flusso.
KQ2H, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio diritto di riduzione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Connessione 11/4 in
Materialec3604, pbt, pp
Lunghezza27,6 mm
Temperatura minima-5 °C
Colorebianco
Connessione 211,1 mm
Temperatura massima60 °C
Tipo di fluidoaria;acqua
Diametro esterno del tubo 2 metrica11,1 mm
€ 6,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione