Riferimenti
Camozzi:6580 6-4
Rubix:170000000470396
Produttore:6580 6-4

Dettagli del prodotto : 50-6580-0604 6580 6-4
Materiali : Corpo e ganascia in ottone OT nichelato - O-ring NBR - anello di tenuta PTFE / NBR / PA
Collegamento : Serie 6000 micro : M3 - M5 - M7 - G1//8 - G1//4 - Serie 6000 : Gas conico ISO 7 ( BSPT ) Gas cilindrico ISO 228 ( BSP )
Pressione : min -0,8 max 16 bar ( vedi tubo )
Tubo utilizzato : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diametro Serie 6000 micro : ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm / Serie 6000 : ø 4 - 5 -6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16mm
Fluido : Aria compressa
Temperatura : Serie 6000 micro : -10 - 80°C ( vedi caratteristiche del tubo utilizzato ) / Serie 6000 : -20 - 80°C ( vedi caratteristiche del tubo utilizzato )
Collegamento : Serie 6000 micro : M3 - M5 - M7 - G1//8 - G1//4 - Serie 6000 : Gas conico ISO 7 ( BSPT ) Gas cilindrico ISO 228 ( BSP )
Pressione : min -0,8 max 16 bar ( vedi tubo )
Tubo utilizzato : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diametro Serie 6000 micro : ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm / Serie 6000 : ø 4 - 5 -6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16mm
Fluido : Aria compressa
Temperatura : Serie 6000 micro : -10 - 80°C ( vedi caratteristiche del tubo utilizzato ) / Serie 6000 : -20 - 80°C ( vedi caratteristiche del tubo utilizzato )
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 6 |
|---|---|
| Materiale | ottone |
| Lunghezza | 31,5 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | 4 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 4 mm |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione