00981622-RACCORDO ISTANTANEO KQ2R04-08A

KQ2R, Riduttore plug-in one-touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2R04-08A
Rubix:999200500032217
Produttore:00981622
EAN:3618036052701
00981622-RACCORDO ISTANTANEO KQ2R04-08A

Riepilogo info tecniche

Connessione 1plug-in (tube ø ext. 4 mm)
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00981622-RACCORDO ISTANTANEO KQ2R04-08A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2R, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto di riduzione

Punti di forza

Montaggio/smontaggio rapido.

Applicazioni

Per vuoto e aria compressa. Adatto anche all'acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Connessione 1plug-in (tube ø ext. 4 mm)
Materialepolipropilene
Lunghezza29,6 mm
Temperatura minima-5 °C
Colorebianco
Connessione 2plug-in (tube ø ext. 8 mm)
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica8 mm
Codice doganale39174000
3,01 IVA esclusa
/ Unità
3,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione