50-6590-0800 6590 8

componenti pneumatici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:6590 8
Rubix:170000000470420
Produttore:6590 8
50-6590-0800 6590 8

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialecorpo e ghiera in ottone nichelato; o‑ring in nbr; guarnizioni per filettature: ptfe / nbr / pa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 50-6590-0800 6590 8


50-6590-0800 6590 8

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialecorpo e ghiera in ottone nichelato; o‑ring in nbr; guarnizioni per filettature: ptfe / nbr / pa
Lunghezza36 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 28
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Tipo di fluidoaria compressa
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica8 mm
Codice doganale74122000
2,96 IVA esclusa
/ Unità
3,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore