00981648-ARTICOLO KQ2T04-06A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2T04-06A
Rubix:999221025047905
Produttore:KQ2T04-06A
EAN:3618036049770
00981648-ARTICOLO KQ2T04-06A

Riepilogo info tecniche

Connessione 1plug-in (ø4 mm tube)
Materialepolibutilentereftalato (pbt)/ottone (c3604); interni: acciaio inossidabile 304; guarnizione: nbr; pulsante di rilascio: pom
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00981648-ARTICOLO KQ2T04-06A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2T, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a T di riduzione (A<B)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Connessione 1plug-in (ø4 mm tube)
Materialepolibutilentereftalato (pbt)/ottone (c3604); interni: acciaio inossidabile 304; guarnizione: nbr; pulsante di rilascio: pom
Lunghezza32,6 mm
Temperatura minima-5 °C
Colorebianco
Connessione 2plug-in (tube ø6 mm)
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Tipo di fluidoaria, acqua
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
€ 3,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione