RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853157

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853157
Rubix:170000000535620
EAN:3660338093319
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853157

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853157


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialepolimero
Lunghezza47 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 210
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
€ 4,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione