RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853158

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853158
Rubix:170000000535621
EAN:3660338093326
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853158

Riepilogo info tecniche

Connessione 112
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853158


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 112
Materialepolimero
Lunghezza48,6 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 212
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica12 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica12 mm
5,97 IVA esclusa
/ Unità
7,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore