558761-CONNETTORE A INNESTO NPQM-D-Q6-E-P10

Connettore a innesto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-D-Q6-E-P10
Rubix:160000000603341
Produttore:558761
EAN:4052568055004
558761-CONNETTORE A INNESTO NPQM-D-Q6-E-P10

Riepilogo info tecniche

Connessione 16 mm
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558761-CONNETTORE A INNESTO NPQM-D-Q6-E-P10


Connettore ad innesto NPQM-D-Q6-E-P10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=5 mm, Struttura=Principio spinta/a trascinamento, Pressione d'esercizio per intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Mezzo operativo=(* Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua secondo la dichiarazione del produttore su www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14,98 g
Connessione 16 mm
Materialeottone nichelato
Temperatura minima-20 °C
Connessione 26 mm
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineIT
Codice doganale76169990
2,68 IVA esclusa
/ Unità
3,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione