RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 840786

Raccordo dritto NSF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:840786
Rubix:170000000534088
EAN:3660338061103
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 840786

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 840786


Raccordo diritto
Consente il collegamento di 2 tubi con diametri uguali o diversi

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialeottone nichelato
Lunghezza42 mm
Temperatura minima-15 °C
Coloreargento
Connessione 210
Temperatura massima200 °C
Pressione di esercizio20 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
5,35 IVA esclusa
/ Unità
6,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione