RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 853196

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DI RIDUZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853196
Rubix:170000000535651
EAN:3660338093623
RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 853196

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 853196


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa
858826 12-6 Corpo in metallo

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialepolimero
Lunghezza39,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 24
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
2,19 IVA esclusa
/ Unità
2,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore