RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 883941

Raccordo con riduzione agganciabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883941
Rubix:999191000050329
EAN:3660338373374
RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 883941

Riepilogo info tecniche

Connessione 112
Materialeottone nichelato. morsetto in acciaio inox: aisi 304. guarnizione: nbr 70.
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 883941


Giunto di riduzione a scatto
questo raccordo si monta in un altro raccordo istantaneo, come un singolo tubo.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 112
Materialeottone nichelato. morsetto in acciaio inox: aisi 304. guarnizione: nbr 70.
Lunghezza40,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 210
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica12 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
3,00 IVA esclusa
/ Unità
3,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione