RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 883886
Raccordo a squadra
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:883886
Rubix:999191000050377
EAN:3660338372902


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 6 |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato al nichel |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 883886
Quadrato uguale
Permette l'uscita dell'angolo di 90°
Permette l'uscita dell'angolo di 90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 6 |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Lunghezza | 20 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | 6 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 15 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione