50-6580-1000 6580 10

Raccordo a unione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:6580 10
Rubix:170000000470402
Produttore:6580 10
50-6580-1000 6580 10

Riepilogo info tecniche

Connessione 115,4
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-6580-1000 6580 10


Raccordi push-in Mod. 6580 Raccordo tubo-tubo. Le versioni per tubi da 4 a 8 mm sono fornite in multipli di 10. Le versioni da 10 a 14 mm sono fornite in multipli di 5.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 115,4
Materialeottone
Lunghezza41,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 215,4
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Tipo di fluidoaria compressa
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
Codice doganale74122000
2,39 IVA esclusa
/ Unità
2,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione