RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 853200

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DI RIDUZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853200
Rubix:170000000535655
EAN:3660338093661
RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 853200

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 853200


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa
858826 12-6 Corpo in metallo

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialepolimero
Lunghezza46,8 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 28
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio12 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica8 mm
3,68 IVA esclusa
/ Unità
4,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione