00981590-ARTICOLO KQ2H16-00A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2H16-00A
Rubix:999221025047874
Produttore:KQ2H16-00A
EAN:3618036061451
00981590-ARTICOLO KQ2H16-00A

Riepilogo info tecniche

Connessione 116
Materialec3604;pbt;pp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00981590-ARTICOLO KQ2H16-00A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2H*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio diritto

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente i tubi senza danneggiarli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24 g
Connessione 116
Materialec3604;pbt;pp
Lunghezza0 mm
Temperatura minima-5 °C
Connessione 216
Temperatura massima60 °C
€ 7,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione