Riferimenti
Parker:FMD06-2
Rubix:999190800443021
Produttore:FMD06-2


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | steckanschluss (gerade) für 6-mm-rohre (außendurchmesser) |
|---|---|
| Materiale | poliammide 6,6 (rinforzata con fibra di vetro); attacco morsetto: acciaio trattato; ugello: ottone |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT FITTING 6MM SIZE 2+H FMD06-2
STRAIGHT FITTING 6MM SIZE 2+H FMD06-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | steckanschluss (gerade) für 6-mm-rohre (außendurchmesser) |
|---|---|
| Materiale | poliammide 6,6 (rinforzata con fibra di vetro); attacco morsetto: acciaio trattato; ugello: ottone |
| Connessione 2 | gerader clip-on steckanschluss, größe 2 (moduflex p2m) |
| Pressione di esercizio | 8 bar |
| Tipo di fluido | aria compressa o gas inerte (filtrato 40 µm, non lubrificato) |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Codice doganale | 84811099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione