RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 883888

Raccordo a squadra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:840551
Mecaline:883888
Rubix:999191000050375
EAN:3660338372926
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 883888

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialeottone placcato al nichel
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 883888


Quadrato uguale
Permette l'uscita dell'angolo di 90°

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialeottone placcato al nichel
Lunghezza26 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 210
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
€ 4,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione