00981621-ONE TOUCH FITTING KQ2R04-06A

KQ2R, Riduttore plug-in one-touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2R04-06A
Rubix:999180300036192
Produttore:00981621
EAN:3618036052732
00981621-ONE TOUCH FITTING KQ2R04-06A

Riepilogo info tecniche

Connessione 1tube ø4 mm (plug-in fitting)
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00981621-ONE TOUCH FITTING KQ2R04-06A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2R, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto di riduzione

Punti di forza

Montaggio/smontaggio rapido.

Applicazioni

Per vuoto e aria compressa. Adatto anche all'acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Connessione 1tube ø4 mm (plug-in fitting)
Materialepolipropilene
Lunghezza28,6 mm
Temperatura minima-5 °C
Colorebianco
Connessione 2tube ø6 mm (plug-in fitting)
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
Codice doganale39174000
1,90 IVA esclusa
/ Unità
2,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione