00984255-ARTICOLO KQ2E16-00A

Raccordi KQ2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2E16-00A
Rubix:999221025048312
Produttore:00984255
EAN:3618036067361
00984255-ARTICOLO KQ2E16-00A

Riepilogo info tecniche

Connessione 116
Materialec3604; pbt; pp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00984255-ARTICOLO KQ2E16-00A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2E*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Passaparete intermedio

Punti di forza

Montaggio/smontaggio rapido.

Applicazioni

Per il vuoto e l'aria compressa. Adatto anche all'acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso122 g
Connessione 116
Materialec3604; pbt; pp
Lunghezza36,8 mm
Temperatura minima-5 °C
Connessione 216
Temperatura massima60 °C
31,99 IVA esclusa
/ Unità
39,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione